HSK-jäähdytysnesteputki 80

Tuote nro.: 309880 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

HSK:lle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopii istukalle HSK 80
    kierre M M20×1,5
    ⌀ D 14 mm
    Kokonaispituus L 39,5 mm
    Enimmäispaine 120 bar
    Kulman liikkuvuus ± 1 astetta
    Pintakäsittely kiillotetut
    Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309880 80
    EAN / GTIN 4045197273949
    Valmistajan numero 309880 80

    Kuvaus

    Malli:

    Erikois-O-rengas 120 baariin asti, kulman liikealue ± 1°, kiillotettu, 2 tiivisterengasta.
    Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.
    • Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
    • Kaksi kiillotettua välisädettä.
    • Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
    • Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

    Kuvaus:

    HSK-jäähdytysaineputki – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitäntä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteen välissä.

    Sopii:

    HSK-työkalupitimet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin