HSK-jäähdytysnesteputki, HSK:lle: 32

Tuote nro.: 309880 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

HSK:lle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii istukalle HSK 32
kierre M M10×1
⌀ D 6 mm
Kokonaispituus L 26 mm
Enimmäispaine 120 bar
Kulman liikkuvuus ± 1 astetta
Pintakäsittely kiillotetut
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Valmistajan numero 309880 32

Kuvaus

Malli:

Erikois-O-rengas 120 baariin asti, kulman liikealue ± 1°, kiillotettu, 2 tiivisterengasta.
Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.
  • Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
  • Kaksi kiillotettua välisädettä.
  • Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
  • Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

Kuvaus:

HSK-jäähdytysaineputki – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitäntä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteen välissä.

Sopii:

HSK-työkalupitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin