Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P 18 mm

Tuote nro.: 309668 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (1 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
Kiinn.⌀ 18 mm
Tyyppi DI32
Ulko-⌀ D 26,2 mm
Korkeus L 2 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukan tarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309668 18
EAN / GTIN 2050001705358
Valmistajan numero 24603011800

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot ”M”, erittäin kapea rakenne.
MiniSchlank = koko ”MS”, erittäin superkapea rakenne.
Kartio = kaikki koot ”C”.
Vakio
= kaikki muut koot.
Vulkanisoidut korkeapainetiivistysrenkaat 80 baariin asti.
0,5 mm kiristys-ø:n sovitus (+ 0,4 / − 0,1).

Sopii:

ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 32DI.

Ohje:

FAHRION-järjestelmän tyypin CP ER-kiristysmutterit ja tyypin HP tiivistysrenkaat eivät sovi muihin järjestelmiin!
FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
  • Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.
  • Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.

Ei sovellu muihin tiivistysrengasjärjestelmiin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin