ER-pienoiskiinnitysmutteri 8

Tuote nro.: 309650 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-holkeille 8 mm
    Standardi DIN 6499
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Lastuamisstrategia HSC
    Kokonaispituus L 11 mm
    Ulko-⌀ D 12 mm
    Kierre M10×0,75
    Suurin kiristysmomentti 12 Nm
    Tuotetyyppi Kiristysmutteri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309650 8
    EAN / GTIN 4045197644855
    Valmistajan numero 309650 8

    Kuvaus

    Malli:

    Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.
    • Karkaistu ja joka puolelta hiottu.

    Sopii:

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin