ER-pienoiskiinnitysmutteri 20

Tuote nro.: 309650 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-holkeille 20 mm
Standardi DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HSC
Kokonaispituus L 19,5 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
Kierre M24×1
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Valmistajan numero 309650 20

Kuvaus

Malli:

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.
  • Karkaistu ja joka puolelta hiottu.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin