{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Kierre | M50×1,5 | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309619 40 | |
EAN / GTIN | 2050002004047 | |
Valmistajan numero | 145996 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö 40
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
98,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 78 | 63 | 63 | 63 | 50 |
ER-holkeille | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 20 |
Kierre | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50×1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 240 | 240 | 240 | 120 | |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |