{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 25 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 24 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
Kierre | M34×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 101 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309617 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771759 | |
Valmistajan numero | 309617 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille: 25
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 44 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
ER-holkeille | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kokonaispituus L | 24 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Kierre | M34×1,5 | M32X1,5 | M32X1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |