{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 25 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 20,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Kierre | M32×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 140 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309612 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645685 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri 25
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
49,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
67,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 42 | 42 | 44 |
ER-holkeille | 25 | 25 | 25 |
Kokonaispituus L | 20,5 | 21 | 24 |
Kierre | M32×1,5 | M32X1,5 | M34×1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 140 | 140 | 101 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |