{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 32 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 23 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Kierre | M40X1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 180 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309580 32 | |
EAN / GTIN | 4045197151964 | |
Valmistajan numero | 309580 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri 32
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
53,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
ER-holkeille | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kokonaispituus L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Kierre | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |