{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3 mm | |
Ulko-⌀ D | 10,1 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309572 3 | |
EAN / GTIN | 4250261512965 | |
Valmistajan numero | 136 0603 000 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjäähdytys 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
101,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Kokonaispituus L | 50 mm | 36 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |