Kiristysholkki, erittäin kapea 3 mm

Tuote nro.: 309563 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 3 mm
Ulko-⌀ D 9,6 mm
Kokonaispituus L 36 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309563 3
EAN / GTIN 4045197708519

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Erittäin kapea rakenne. Kiristysholkki vedetään kierteen avulla takakautta holkin läpi kartiosovitteeseen. Pienempi häiriösärmä, koska kiristysmutteria ei tarvita.

Sopii:

Erittäin kapea kiristysholkki-istukka nro 300782; 300784; 304972; 304974.