OZ-kiristysholkki istukalle 8 mm

Tuote nro.: 309540 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 10897

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 8 mm
    istukalle 2 mm - 16 mm
    Standardi ISO 10897
    tyyppi 415 E
    Ulko-⌀ D 25,5 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309540 8
    EAN / GTIN 2050001704405
    Valmistajan numero 12201010800

    Kuvaus

    Malli:

    Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

    Etu:

    • Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.
    • Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.
    • Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrsintään suurilla nopeuksilla.
    • Työkalujen kestoikä pitenee.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin