{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 12 mm | |
istukalle | 2 mm - 16 mm | |
Standardi | ISO 10897 | |
tyyppi | 415 E | |
Ulko-⌀ D | 25,5 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309540 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704443 | |
Valmistajan numero | 12201011200 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |