{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4716 E | |
Ulko-⌀ D | 40,7 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309419 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766632 | |
Valmistajan numero | 13827010900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
80,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
Ulko-⌀ D | 40,7 | 26 | 17 | 33 |
Kokonaispituus L | 46 | 34 | 27,5 | 40 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |