{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 12 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4282 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309413 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765987 | |
Valmistajan numero | 13835011200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
98,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Kokonaispituus L | 34 | 34 | 34 |
Nim. kiristys-⌀ d | 12 | 12 | 12 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |