{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4282 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309413 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767110 | |
Valmistajan numero | 13835010450 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
98,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 34 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 4282 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |