{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4282 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309409 9 | |
EAN / GTIN | 2050001764874 | |
Valmistajan numero | 13825010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
62,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
51,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 |
Kokonaispituus L | 34 | 34 |
Nim. kiristys-⌀ d | 9 | 9 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4282 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |