{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4282 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309409 10 | |
EAN / GTIN | 2050001767103 | |
Valmistajan numero | 13825011000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
62,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Kokonaispituus L | 34 | 34 | 34 |
Nim. kiristys-⌀ d | 10 | 10 | 10 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
tyyppi | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |