ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 4,5 mm

Tuote nro.: 309402 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 4,5 mm
Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 4031 E
Ulko-⌀ D 16,7 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309402 4,5
EAN / GTIN 2050001767899
Valmistajan numero 13823010450

Kuvaus

Malli:

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar!).
FAHRION®-korroosionsuojaus:
  • Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
  • Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Ohje:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 4,5 mm

ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 4,5 mm

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
56,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 16 ER 16
Ulko-⌀ D 16,7 mm 16,7 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm 27,5 mm
Nim. kiristys-⌀ d 4,5 mm 4,5 mm
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm ≤ 10 µm
tyyppi 4031 E 4031 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin