{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309402 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767233 | |
Valmistajan numero | 13823010350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 3,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
56,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 |
Ulko-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 27,5 |
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 | 3,5 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4031 E | 4031 E |