ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen 17 mm

Tuote nro.: 309377 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 17 mm
    Sovitin ER 32
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
    tyyppi 469 E
    Ulko-⌀ D 32,7 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309377 17
    EAN / GTIN 2050001765086
    Valmistajan numero 13626011700

    Kuvaus

    Malli:

    Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
    Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

    Etu:

    Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

    Sopii:

    ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

    Ohje:

    • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
    • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

    Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar). Vastaa standardia ISO 15488-A.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin