ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 16mm

Tuote nro.: 309377 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 16 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
tyyppi 469 E
Ulko-⌀ D 32,7 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309377 16
EAN / GTIN 2050001765079
Valmistajan numero 13626011600

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Ohje:

  • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
  • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar). Vastaa standardia ISO 15488-A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin