{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 20 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309040 20 | |
EAN / GTIN | 4045197151827 | |
Valmistajan numero | 309040 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 40, Nim. kiristys-⌀ d: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Kokonaispituus L | 46 mm | 40 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 20 mm | 20 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 472 E | 470 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |