{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 469 E | |
Ulko-⌀ D | 32,7 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308986 3 | |
EAN / GTIN | 2050001764898 | |
Valmistajan numero | 13726010300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 32,7 | 33 |
Kokonaispituus L | 40 | 40 |
Nim. kiristys-⌀ d | 3 | 3 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 |
tyyppi | 469 E | 469 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |