ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 1/8 mm

Tuote nro.: 308921 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin ER16
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
    tyyppi 425 E
    Ulko-⌀ D 17 mm
    Kokonaispituus L 27,5 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308921 1/8
    EAN / GTIN 4062406104146
    Valmistajan numero 308921 1/8

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-⌀.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin