ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 4 mm

Tuote nro.: 308921 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER16
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 425 E
Ulko-⌀ D 17 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308921 4
EAN / GTIN 4045197888297
Valmistajan numero 308921 4

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-⌀.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin