ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 2,5mm

Tuote nro.: 308911 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 2,5 mm
Sovitin ER 20
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 428 E
Ulko-⌀ D 21 mm
Kokonaispituus L 31,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308911 2,5
EAN / GTIN 2050001764683
Valmistajan numero 13714010250

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 2,5mm

ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 2,5mm

pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 20 ER11
Ulko-⌀ D 21 mm 11,3 mm
Kokonaispituus L 31,5 mm 18 mm
Standardi ISO 15488-B ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm ≤ 10 µm
tyyppi 428 E 4031 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin