{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 2 mm | |
Sovitin | ER 20 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 428 E | |
Ulko-⌀ D | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308911 2 | |
EAN / GTIN | 2050001764935 | |
Valmistajan numero | 13714010200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki 2 mm
pyynnöstä
Tuntematon
0 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Tuntematon
0 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 428 E | 428 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |