{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | |
Sovitin | ER 20 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 428 E | |
Ulko-⌀ D | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Valmistajan numero | 13714011100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 20 | ER 20 |
Ulko-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | 11 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
tyyppi | 428 E | 428 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |