{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 8 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 425 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308906 8 | |
EAN / GTIN | 2050001767424 | |
Valmistajan numero | 13723010800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 425 E | 425 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |