{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 425 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308906 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767363 | |
Valmistajan numero | 13723010300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 27,5 |
Nim. kiristys-⌀ d | 3 | 3 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 |
tyyppi | 425 E | 425 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |