{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 425 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308906 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766953 | |
Valmistajan numero | 13723011000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 16, Nim. kiristys-⌀ d: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 425 E | 425 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |