Kiinnityspultti 60° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40

Tuote nro.: 308785 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: MAS 403

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi MAS 403
Laipan ⌀ D 23 mm
Pään ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 60 mm
L1 35 mm
kierre M M16
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 40
Avainkoko 19 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Valmistajan numero 308785 40

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin