Kiinnityspultti 45° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50

Tuote nro.: 308765 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiristyspulttinormi: MAS 403

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi MAS 403
Laipan ⌀ D 38 mm
Pään ⌀ D1 23 mm
Kokonaispituus L 85 mm
L1 45 mm
kierre M M24
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
Avainkoko 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308765 50
EAN / GTIN 4045197532749
Valmistajan numero 308765 50
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin