Erikoisvetopultti 50

Tuote nro.: 308740 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Porausominaisuus reiällä
Laipan ⌀ D 39,3 mm
Pään ⌀ D1 32 mm
Kokonaispituus L 65 mm
L1 25,1 mm
kierre M M24
Sisäkierre M24
sisäkierteen syvyys 17,5 mm
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
Avainkoko 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Valmistajan numero 308740 50

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja ISO 7388-1 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.