Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50

Tuote nro.: 308650 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi ISO 7388
Laipan ⌀ D 36 mm
Pään ⌀ D1 29,1 mm
Kokonaispituus L 65,5 mm
L1 25,55 mm
kierre M M24
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
Avainkoko 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308650 50
EAN / GTIN 4045197150998
Valmistajan numero 308650 50

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50

pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiristyspulttinormi ISO 7388 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388
Laipan ⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
kierre M M24 M24 M24 M24 M24
L1 25,55 mm 34 mm 34 mm 34 mm 25,55 mm
Avainkoko 30 mm 30 mm 19 mm 30 mm 30 mm
Porausominaisuus reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Tuotetyyppi Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin