{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | ilman reikää | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 23 mm | |
Pään ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
kierre M | M16 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Avainkoko | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308620 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150943 | |
Valmistajan numero | 308620 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B 40
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
11,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 | 23 |
Kokonaispituus L | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 | 35 |
Suurin kiristysmomentti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Avainkoko | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Porausominaisuus | ilman reikää | ilman reikää | ilman reikää | ilman reikää | ilman reikää | ilman reikää |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |