• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40

Tuote nro.: 308615 40
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
683 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Porausominaisuus ilman reikää
Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
Laipan ⌀ D 23 mm
Pään ⌀ D1 19 mm
Kokonaispituus L 54 mm
L1 26 mm
kierre M M16
Kulma A 15 astetta
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 40
Avainkoko 19 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308615 40
EAN / GTIN 4045197554543
Valmistajan numero 308615 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin