{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | PSC-63 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 16 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308522 16 | |
EAN / GTIN | 4045197471642 | |
Valmistajan numero | 308522 16 |