{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | PSC 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 25 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308517 25 | |
EAN / GTIN | 4067263014645 | |
Valmistajan numero | 308517 25 |