{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | PSC-63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 40 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197471635 | |
Valmistajan numero | 308515 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka, PSC-63 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 40
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
226,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
ER-kiristysholkeille | 40 | 40 | 40 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |