{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Sovitin | PSC-40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308513 32 | |
EAN / GTIN | 4045197703217 | |
Valmistajan numero | 308513 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka 32
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
ER-kiristysholkeille | 32 | 32 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |