{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Centro P | |
Tyyppi CP ER:lle | 16M | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | HSK-E 32 A = 55 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308432 16M | |
Valmistajan numero | 43343000550 |