{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M12×1 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307517 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242084 | |
Valmistajan numero | 307517 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 |
L3 | 53 | 45 |
Säätöalue V | 10 | 10 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |