{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 47 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M10 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307517 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242077 | |
Valmistajan numero | 307517 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-⌀ D1: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
626,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 32 mm | 24 mm |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ballufchip-reikä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |