{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 × 25 | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 51 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Ulko-⌀ D | 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 307044 M12X25 | |
EAN / GTIN | 4062406106829 | |
Valmistajan numero | 307044 M12X25 |