Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto M10X150

Tuote nro.: 307044 M10X150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10 x 150
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 176 mm
Reiän ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Ulko-⌀ D 36,5 mm
Hyötypituus L1 150 mm
L2 5 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307044 M10X150
EAN / GTIN 4062406106812
Valmistajan numero 307044 M10X150

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen malli.
Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374301379 ja nro 301361301368.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin