{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 2 | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Valmistajan numero | 306970 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdellä, HSK-A 100, MK sisä: 2
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm | 50 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | A | A | ADB |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |