{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 2 | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301245 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252243 | |
Valmistajan numero | 301245 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A, SK 40 lyhyt, MK sisä: 2
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | ADB | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |