{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306677 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712332 | |
Valmistajan numero | 306677 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä 32 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
208,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
809,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
171,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 300 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |